Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée18 po
- Diamètre intérieur de l’œil1-3/4 po
- Diamètre extérieur de l’œil3-1/2 po
- Épaisseur des yeux7/8 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage7/8 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieGalvanisé à chaud
- Matériau du corpsAcier
- Type d’œilRonde
- Fixation standardASTM F1145-92 Type I Grade 1
- Capacité de charge7200 lb
- Qualité du matériel1035
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.