Motion
07842321

Made in USA
07842321

Limite de charge de 2,200 lb, diam. fileté de 1/2 po, prise en charge de 6 po, Turnbuckle-13 po
N° D’ARTICLE MI11680409
N° MFR07842321
Prix97.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07842321

Limite de charge de 2,200 lb, diam. fileté de 1/2 po, prise en charge de 6 po, Turnbuckle-13 po
N° D’ARTICLE MI11680409
N° MFR07842321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    13 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1/2 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Galvanisé à chaud
  • Matériau du corps
    Acier
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Mâchoire et mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
07842321 07842321 1/2 PO MÂCHOIRE ET MÂCHOIRE DE X6 PO
  • Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
  • Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.