Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau3/8 po
- Longueur1-1/4 po
- Longueur du filetage5/8 po
- Taille du filetage1/4-20
- Largeur3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Comprend(2) Écrous
- MatérielAcier
- Type de montagePas de plaque de montage
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires