Motion
07849219

Made in USA
07849219

1/4-20, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert à fil d’acier tourné - Longueur de filetage de 7/8 po, DI de 1/2 po, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11680460
N° MFR07849219
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07849219

1/4-20, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert à fil d’acier tourné - Longueur de filetage de 7/8 po, DI de 1/2 po, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11680460
N° MFR07849219

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Longueur de la tige
    1 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
07849219 07849219 1/4-20 7/8X1X2 (10PK)
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.