Motion
08272825

Made in USA
08272825

Vis d'assemblage à tête creuse de 5/16 po compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 6-1/8 po, fini brillant, diam. de guidage de 5/16 po, pilote standard, tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11680816
N° MFR08272825
Prix92.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08272825

Vis d'assemblage à tête creuse de 5/16 po compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 6-1/8 po, fini brillant, diam. de guidage de 5/16 po, pilote standard, tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11680816
N° MFR08272825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    0.4740 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    5/16 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Diamètre du pilote
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08272825 08272825 5/16X.312PILOTX6-1/8"
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif