Motion
08411241

Made in USA
08411241

No 10-32, 0.296 inserts Diam, 0.585 po OAL, corps moleté, insert fileté à bout ouvert; 0.2969" Hole Diam, 0.415" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680903
N° MFR08411241
Prix11.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411241

No 10-32, 0.296 inserts Diam, 0.585 po OAL, corps moleté, insert fileté à bout ouvert; 0.2969" Hole Diam, 0.415" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680903
N° MFR08411241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4150 po
  • Hauteur de la tête
    0.0300 po
  • Diamètre du trou
    0.2969 po
  • Diamètre de l’insert
    0.2960 po
  • Prise maximale
    0.2250 po
  • Prise minimale
    0.1300 po
  • Longueur totale
    0.5850 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411241 08411241 10-32STL/ZN225GR 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.