Spécifications
Dimensions
- Taille du trou3 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Caractéristiques et avantagesLe diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus dursCommunutilisé uniquement dans le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.
- GradeFine
- Numéro de grain400/600
Aperçu
- Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus dursCommunutilisé uniquement dans le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.