Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril5/16 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre de la tête9/16 po
- Profondeur du filetage3/8 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de lecteurFentelé/Phillips
- Type de têteFerme
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Type de boulon sexuelBaril
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips
- Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes Phillips
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.