Motion
09145947

Made in USA
09145947

Vis à filetage et baril n° 8-32 , tête plate, empreinte cruciforme, boulon à tête bombée en laiton, fini laiton plaqué, 1 po OAL, baril de 1-3/16 po de long
N° D’ARTICLE MI11681512
N° MFR09145947
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09145947

Vis à filetage et baril n° 8-32 , tête plate, empreinte cruciforme, boulon à tête bombée en laiton, fini laiton plaqué, 1 po OAL, baril de 1-3/16 po de long
N° D’ARTICLE MI11681512
N° MFR09145947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1/4 po
  • Longueur du baril
    1-3/16 po
  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Type de mesure de longueur de vis
    Longueur totale
  • Profondeur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué laiton
  • Type de tête
    Ferme
  • Matériel
    Laiton
  • Type de tête de vis
    Plat
  • Type de boulon sexuel
    Vis et baril
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09145947 09145947 1/4X1-3/16 po 8-32 SEX B
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.