Motion
09938309

Made in USA
09938309

4 cannelures, diam. 2 po, diam. trou de guidage 3/4 po, contre-alésage inversé à embouts en carbure 1 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. de pilote standard 185-10, surdimensionné réf. 186-22, 186-23 et 186-24
N° D’ARTICLE MI11681882
N° MFR09938309
Prix795.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09938309

4 cannelures, diam. 2 po, diam. trou de guidage 3/4 po, contre-alésage inversé à embouts en carbure 1 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. de pilote standard 185-10, surdimensionné réf. 186-22, 186-23 et 186-24
N° D’ARTICLE MI11681882
N° MFR09938309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix795.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du lamage
    2 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote
    186-22, 186-23, 186-24
  • Diamètre du trou pilote
    3/4 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Comp. du numéro de modèle pilote standard
    185-10

Aperçu

Description du fabricant
09938309 09938309 2 DIA. X 3/4 TROU É.-U.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.