Motion
31974181

Made in USA
31974181

Clé plate plaquée zinc de 12 po de long pour arbres - acier C1018
N° D’ARTICLE MI11682244
N° MFR31974181
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31974181

Clé plate plaquée zinc de 12 po de long pour arbres - acier C1018
N° D’ARTICLE MI11682244
N° MFR31974181
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    1/2 po
  • Largeur de la base
    1 po
  • Hauteur de la rallonge
    7/16 po
  • Largeur de l’extension
    7/8 po
  • Longueur
    12 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Marche à suivre pour les arbres

Aperçu

Description du fabricant
31974181 31974181 A = 1 B = 1/2 D = 7/16 ÉTAPES