Motion
32827420

Made in USA
32827420

25/64 po à petite extrémité, 19/32 po diam. à grande extrémité, taille 00, butoir en caoutchouc conique 38 à 48 dureté du duromètre Shore A
N° D’ARTICLE MI11683246
N° MFR32827420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32827420

25/64 po à petite extrémité, 19/32 po diam. à grande extrémité, taille 00, butoir en caoutchouc conique 38 à 48 dureté du duromètre Shore A
N° D’ARTICLE MI11683246
N° MFR32827420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    19/32
  • Taille
    00
  • Petit diamètre d’extrémité
    25/64

Détails

  • Dureté maximale
    48
  • Dureté minimale
    38
  • Type
    Bouchons coniques en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
32827420 32827420 00 106/PAQUET DE RUBAN À FILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif