Motion
32975054

Made in USA
32975054

24 po de hauteur x 30 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 2,500 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683737
N° MFR32975054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975054

24 po de hauteur x 30 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 2,500 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683737
N° MFR32975054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11-1/2 po
  • Hauteur
    24 po
  • Taille minimale des particules bloquée
    0.3
  • Largeur
    30 po

Détails

  • débit
    2,500
  • Résistance finale à pi/min
    2.00 po
  • Matériau du cadre
    Panneau de particules
  • Résistance initiale à pi/min
    1 po
  • Matériel
    Papier en microfibre
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    180 F
  • Efficacité des particules
    99.97
  • Normes respectées
    UL 900
  • Style
    Élevé

Aperçu

Description du fabricant
HEPA HAUT 32975054 32975054 24X30X11-1/2