Motion
32975294

Made in USA
32975294

Filtre de panneau plissé - MERV : 7, 300 pi/min Débit d’air, tissu en aluminium et matériau en maille
N° D’ARTICLE MI11683757
N° MFR32975294
Prix97.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975294

Filtre de panneau plissé - MERV : 7, 300 pi/min Débit d’air, tissu en aluminium et matériau en maille
N° D’ARTICLE MI11683757
N° MFR32975294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    7
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1000
  • Matériau du filtre
    Tissu et mailles en aluminium
  • Type de filtre
    Permanent
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Résistance initiale à pi/min
    0.05 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    250˚ F
  • Type de support
    Tissu et mailles en aluminium
  • MERV
    7
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    76
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
32975294 32975294 16X20X2 ALU ROBUSTE
  • Lavable
  • Applications d’air ou de graisse