Motion
35437409

Made in USA
35437409

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1875 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684129
N° MFR35437409
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437409

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1875 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684129
N° MFR35437409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    R4
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description
    35437409 35437409 1/4 X 5/8 X 0,196, SS BL
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437409 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1875 po, idéal pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437409
  • Rpm max.
    2352 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437409 35437409 1/4 X 5/8 X 0,196, SS BL
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.