Motion
35437540

Made in USA
35437540

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11684143
N° MFR35437540
Prix32.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437540

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11684143
N° MFR35437540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Verre
  • Numéro de palier
    6002
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35437540 35437540 15 X 32 X 9(MM)GL BL M
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437540 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437540
  • Rpm max.
    1142 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437540 35437540 15 X 32 X 9(MM)GL BL M
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.