Motion
35438134

Made in USA
35438134

Rangée 2 , diamètre extérieur de 1 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 5/16 po, capacité de 60 lb, 1,280 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684183
N° MFR35438134
Prix22.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35438134

Rangée 2 , diamètre extérieur de 1 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 5/16 po, capacité de 60 lb, 1,280 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684183
N° MFR35438134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Nombre de lignes
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
35438134 35438134 5/16HX , 1".D/RW SS BL
  • Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
  • Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.