Motion
35438191

Made in USA
35438191

Rangée 2 , diamètre extérieur de 2.26 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 148 lb, 672 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684189
N° MFR35438191
Prix31.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35438191

Rangée 2 , diamètre extérieur de 2.26 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 148 lb, 672 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684189
N° MFR35438191

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Nombre de lignes
    2

Aperçu

Description du fabricant
35438191 35438191 7/16HX, 2.26", D/R, SS
  • Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
  • Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good