Motion
36946754

Made in USA
36946754

Marqueur de tuyau sans graphique de légende et de flèche 1 à 2-1/2 po tuyau extérieur Diam, blanc sur rouge
N° D’ARTICLE MI11684892
N° MFR36946754
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36946754

Marqueur de tuyau sans graphique de légende et de flèche 1 à 2-1/2 po tuyau extérieur Diam, blanc sur rouge
N° D’ARTICLE MI11684892
N° MFR36946754
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Flèche directionnelle
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36946754 36946754 FLÈCHE ROUGE 1-2.5 PRES/S