Motion
36948198

Made in USA
36948198

Marqueur de tuyau avec légende de gaz inerte et graphique de flèche Tuyau extérieur de 1 à 2-1/2 po Diam, blanc sur vert
N° D’ARTICLE MI11684963
N° MFR36948198
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36948198

Marqueur de tuyau avec légende de gaz inerte et graphique de flèche Tuyau extérieur de 1 à 2-1/2 po Diam, blanc sur vert
N° D’ARTICLE MI11684963
N° MFR36948198

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc sur vert
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Gaz inerte
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36948198 36948198 GAZ INERT VERT 1-2.5