Motion
03576279
3/8-16, Longueur de filetage 2 po, galvanisé, boulon à bride en T en acier - Longueur 3-1/2 po sous la tête, grade 5, largeur de tête 2 po x hauteur de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11685721
N° MFR03576279
Prix21.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 2 po, galvanisé, boulon à bride en T en acier - Longueur 3-1/2 po sous la tête, grade 5, largeur de tête 2 po x hauteur de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11685721
N° MFR03576279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    2 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon de bride en T

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DE BRIDE EN T 03576279 3/8-16 X 3-1/2 , ZI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons de sangle en T sont utilisés pour attacher et retenir l’équipement lourd.