Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête1/2 po
- Largeur de la tête2 po
- Longueur sous la tête3-1/2 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon de bride en T
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les boulons de sangle en T sont utilisés pour attacher et retenir l’équipement lourd.