Motion
06780159
Capacité de 907 kg, filetage M24 , 47.6mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 101mm , cale en caoutchouc, hex. 35mm
N° D’ARTICLE MI11685801
N° MFR06780159
Prix106.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 907 kg, filetage M24 , 47.6mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 101mm , cale en caoutchouc, hex. 35mm
N° D’ARTICLE MI11685801
N° MFR06780159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    101.00 mm
  • Taille hexagonale
    35.0000 mm
  • Longueur
    47.6000 mm
  • Taille du filetage
    M24

Détails

  • Capacité de charge
    907.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
06780159 M-24 LEV MÉTRIQUE SANS BOULON SANS PATIN