Motion
08059479
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 500 lb, diam. de base de 3-3/16 po, longueur de filetage de 4 po
N° D’ARTICLE MI11686429
N° MFR08059479
Prix30.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 500 lb, diam. de base de 3-3/16 po, longueur de filetage de 4 po
N° D’ARTICLE MI11686429
N° MFR08059479

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1870 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/2-13
  • Longueur du filetage
    4.0000 po

Détails

  • Capacité de charge
    500.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
08059479 1/2-13 X 4.0X3.187 EL INDUSTRIE