Motion
40610362
Capacité de 200 lb, filetage 1/4-20 , OAL 11/16 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à douille pivotante taraudée, diam. de base 1 po, tampon en acier, hex. 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686716
N° MFR40610362
Prix11.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 200 lb, filetage 1/4-20 , OAL 11/16 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à douille pivotante taraudée, diam. de base 1 po, tampon en acier, hex. 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686716
N° MFR40610362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1 po
  • Taille hexagonale
    1/2 mm
  • Longueur
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Capacité de charge
    200.000 lb
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
40610362 1/4-20 DELRIN SANS MISE À NIVEAU DES BOULONS