Motion
40610586
Capacité de 220 lb, filetage 5/8-11 , OAL 3-7/8 po, goujon en zinc, montage sur support de mise à niveau avec goujon, longueur de goujon 2 po, diam. de base 2-1/2 po, tampon en zinc, hexagonal 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11686753
N° MFR40610586
Prix56.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 220 lb, filetage 5/8-11 , OAL 3-7/8 po, goujon en zinc, montage sur support de mise à niveau avec goujon, longueur de goujon 2 po, diam. de base 2-1/2 po, tampon en zinc, hexagonal 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11686753
N° MFR40610586

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2-1/2 po
  • Taille hexagonale
    7/8 mm
  • Longueur
    3-7/8 po
  • Longueur du goujon
    2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Capacité de charge
    220.000 lb
  • Matériau du goujon
    Zinc
  • Type
    Clous

Aperçu

Description du fabricant
CLOU DE 40610586 5/8-11 2 PO ANTI-VIBRATION, SERVICE LÉGER