Motion
36988269

Made in USA
36988269

1 tuyau de réduction en T en fer malléable galvanisé de 3/4 x 3/4 po, extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11686950
N° MFR36988269
Prix30.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36988269

1 tuyau de réduction en T en fer malléable galvanisé de 3/4 x 3/4 po, extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11686950
N° MFR36988269

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 x 3/4 x 3/4
  • Pression de vapeur
    150 psi

Détails

  • Connexion d’extrémité
    Fileté
  • Groupe et classe
    150
  • Pression de liquide et de gaz
    300 psi
  • Matériel
    Fer malléable
  • Type
    T-shirt réducteur

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT GALV 36988269 36988269 1X3/4X3/4 PO