Motion
36988368

Made in USA
36988368

Té réducteur de tuyau en fer malléable galvanisé 2 x 2 x 1-1/2 poExtrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11686971
N° MFR36988368
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36988368

Té réducteur de tuyau en fer malléable galvanisé 2 x 2 x 1-1/2 poExtrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11686971
N° MFR36988368

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 x 2 x 1-1/2
  • Pression de vapeur
    150 psi

Détails

  • Connexion d’extrémité
    Fileté
  • Groupe et classe
    150
  • Pression de liquide et de gaz
    300 psi
  • Matériel
    Fer malléable
  • Type
    T-shirt réducteur

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT GALV 36988368 36988368 2X2X1-1/2 PO