Motion
75007609
Diam à goupille de 19/64 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 14 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 13-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687066
N° MFR75007609
Prix18.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 19/64 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 14 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 13-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687066
N° MFR75007609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Hauteur de la tête
    3.00 mm
  • Longueur totale
    14 po
  • Diamètre de la broche
    19/64 po
  • Longueur de la goupille
    13.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
ÉJECTEUR ÉTANCHE 75007609 19/64 PO X 14 PO PI
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.