Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/2 po
- Diamètre de la tête2 po
- Hauteur de la tête7/8 po
- Diamètre du trou7/32 po
- Longueur totale4-9/32 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de la tige3-13/32 po
Détails
- Profondeur de la cavité3/16 po
- MatérielAcier
- Types de produitsBagues traversées de matrice et de moisissure
- SérieSérie B
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.