Motion
85936243
7/8 po DI x 3-3/8 po OAL, acier, coussinet d’épaulement moulé et moulé - Épaule, 1-1/4 po DE inférieur, 1.427 po DE supérieur
N° D’ARTICLE MI11688487
N° MFR85936243
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8 po DI x 3-3/8 po OAL, acier, coussinet d’épaulement moulé et moulé - Épaule, 1-1/4 po DE inférieur, 1.427 po DE supérieur
N° D’ARTICLE MI11688487
N° MFR85936243
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur inférieur
    1.2505 po
  • Diamètre de la tête
    1-7/16 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.8755 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre extérieur supérieur
    1.4270 po

Détails

  • Méthode de fixation
    Press-Fit
  • Type de corps
    Épaule
  • Type de douille
    Friction
  • Type de lubrification
    Lubrification non autonome
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bagues d’épaulement moulées et moulées

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EN ACIER 85936243 7/8 X 3-3/8 B 7/8
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.