Motion
85936656
1.0005 po DI x 2-7/8 po OAL, acier, coussinet d’épaulement moulé et moulé - Épaule, 1-3/8 po DE inférieur, 1.552 po DE supérieur
N° D’ARTICLE MI11688550
N° MFR85936656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.0005 po DI x 2-7/8 po OAL, acier, coussinet d’épaulement moulé et moulé - Épaule, 1-3/8 po DE inférieur, 1.552 po DE supérieur
N° D’ARTICLE MI11688550
N° MFR85936656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur inférieur
    1.3755 po
  • Diamètre de la tête
    1-9/16 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    1.0005 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre extérieur supérieur
    1.5520 po

Détails

  • Méthode de fixation
    Press-Fit
  • Type de corps
    Épaule
  • Type de douille
    Friction
  • Type de lubrification
    Lubrification non autonome
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bagues d’épaulement moulées et moulées

Aperçu

Description du fabricant
85936656 1 X 2-7/8 B 1 BAGUE EN ACIER
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon