Motion
85936821
Goupille diam. 1.249 po, OAL 3-1/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.49 po x hauteur de tête 5/16 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688563
N° MFR85936821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 1.249 po, OAL 3-1/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.49 po x hauteur de tête 5/16 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688563
N° MFR85936821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.4900 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    1.2490 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Épingles de meneur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0600 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
85936821 1-1/4 X 3-1/4 GL 1-1/4 MOULE LEA
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.