Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Hauteur de la tête1/8 po
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement7.94 mm
- Longueur de l’épaule1/8 po
- Profondeur du filetage5/32 po
- Taille du filetage#4-40
- Taille de l’entraînement TorxT10
Détails
- Type de lecteurTorx
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel416
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.