Motion
45449550

Made in USA
45449550

Épaule Diam 1/8 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 316 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 1/8 po x tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11689799
N° MFR45449550
Prix4.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449550

Épaule Diam 1/8 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 316 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 1/8 po x tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11689799
N° MFR45449550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Hauteur de la tête
    1/8 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    4.76 mm
  • Longueur de l’épaule
    1/4 po
  • Profondeur du filetage
    5/32 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
45449550 45449550 1/8X1/4 316SS DOUILLES S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.