Motion
57258626

Made in USA
57258626

18 Inch, Gooseneck, Direct Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11691746
N° MFR57258626
Prix153.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
57258626

18 Inch, Gooseneck, Direct Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11691746
N° MFR57258626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    18 po
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la tête
    4-1/2 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Type de bras réglable
    Col de cygne
  • Couleur
    Noir
  • Type de présentoir
    Usage général
  • Type de lampe
    Incandescence
  • Agrandissement
    1 x
  • Type de montage
    Montage direct
  • Code PSC
    6210
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
57258626 57258626 18 PO 100W DIRCT MNT BSE
  • Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.
  • Les lampes à incandescence contiennent des filaments de tungstène qui sont chauffés par un courant électrique jusqu’à ce qu’ils éteignent la lumière. Ces lampes sont basées sur la technologie d’éclairage d’origine. La puissance lumineuse et la durée de vie des technologies plus récentes ont dépassé celles des incandescences.