Motion
57283046

Made in USA
57283046

80 grains, qualité moyenne, tampon transversal en oxyde d’aluminium, 2 po de long x 1 po de large x 1 po d’épaisseur, endos en tissu, X poids de support, 10 plis, 24,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11691747
N° MFR57283046
Prix4.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
57283046

80 grains, qualité moyenne, tampon transversal en oxyde d’aluminium, 2 po de long x 1 po de large x 1 po d’épaisseur, endos en tissu, X poids de support, 10 plis, 24,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11691747
N° MFR57283046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Taille des œillets
    1/4-20
  • Longueur du tampon
    2 po
  • Épaisseur du tampon
    1 po
  • Largeur du coussinet
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    24,000
  • Nombre de plis
    10
  • Type de tampon
    Croix

Aperçu

Description du fabricant
57283046 57283046 2X1 10PL1/4-20 A80 DUR
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
  • Les tampons transversaux sont utilisés pour le polissage à tolérance étroite et les petits canaux à rayons, l’ébarbage, les extrémités et l’intérieur des tubes et de nombreuses autres applications spéciales. Ils sont conçus avec un œillet à changement rapide ou une fixation plus facile.