Motion
60745973

Made in USA
60745973

Vis de serrage en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm Head Diam x 12.5mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692733
N° MFR60745973
Prix760.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60745973

Vis de serrage en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm Head Diam x 12.5mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692733
N° MFR60745973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix760.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M10
  • Diamètre de la tête
    38.00 mm
  • Hauteur de la tête
    12.50 mm
  • Longueur
    38.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    19.50 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60745973 60745973 10MX38M 1000-PACK ROUGES
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.