Motion
60746351

Made in USA
60746351

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 3/8 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692764
N° MFR60746351
Prix704.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746351

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 3/8 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692764
N° MFR60746351

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix704.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    1/4
  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746351 60746351 1/4X1-1/2 PO 1000-PACK G
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.