Motion
60746542

Made in USA
60746542

Vis de serrage en plastique L - OAL 9/16 po, tête Diam 9/16 po x hauteur de tête 11/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692777
N° MFR60746542
Prix289.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746542

Vis de serrage en plastique L - OAL 9/16 po, tête Diam 9/16 po x hauteur de tête 11/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692777
N° MFR60746542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    #10
  • Diamètre de la tête
    9/16 po
  • Hauteur de la tête
    11/32 po
  • Longueur
    9/16 po
  • Diamètre de l’épaulement
    29/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    L
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746542 60746542 10X9/16 PO 1000-PACK « L »
  • Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.