Motion
60746559

Made in USA
60746559

Vis de serrage en plastique L - OAL 11/16 po, tête Diam 11/16 po x hauteur de tête 7/16 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692778
N° MFR60746559
Prix320.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746559

Vis de serrage en plastique L - OAL 11/16 po, tête Diam 11/16 po x hauteur de tête 7/16 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692778
N° MFR60746559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix320.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    1/4
  • Diamètre de la tête
    11/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/16 po
  • Longueur
    11/16 po
  • Diamètre de l’épaulement
    33/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    L
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746559 60746559 1/4X11/16 PO 1000-PACK PO
  • Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif