Motion
60746567

Made in USA
60746567

Vis de serrage en plastique L - OAL 27/32 po, tête Diam 27/32 po x hauteur de tête 17/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692779
N° MFR60746567
Prix383.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746567

Vis de serrage en plastique L - OAL 27/32 po, tête Diam 27/32 po x hauteur de tête 17/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692779
N° MFR60746567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    5/16
  • Diamètre de la tête
    27/32 po
  • Hauteur de la tête
    17/32 po
  • Longueur
    27/32 po
  • Diamètre de l’épaulement
    41/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    L
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746567 60746567 5/16X27/32 PO 1000-PACK
  • Les types de tête en L ont des poignées qui s’étendent d’un seul côté de la tête de fixation
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good