Motion
60747813

Made in USA
60747813

Vis de serrage à épaulement moleté en acier no 10-32 - 5/8 po OAL, tête diam 5/8 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692864
N° MFR60747813
Prix67.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60747813

Vis de serrage à épaulement moleté en acier no 10-32 - 5/8 po OAL, tête diam 5/8 po, grise
N° D’ARTICLE MI11692864
N° MFR60747813

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
60747813 60747813 10-32X3/8" 100-PACK GR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.