Motion
61230108

Made in USA
61230108

Vis de serrage en plastique moleté - 5/8 po OAL, tête diam. 5/8 po x hauteur de tête 1/4 po, noire
N° D’ARTICLE MI11693098
N° MFR61230108
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61230108

Vis de serrage en plastique moleté - 5/8 po OAL, tête diam. 5/8 po x hauteur de tête 1/4 po, noire
N° D’ARTICLE MI11693098
N° MFR61230108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    #10
  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Diamètre de l’épaulement
    27/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
61230108 61230108 10X5/8" 100PACK NOIR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.