Motion
61230314

Made in USA
61230314

Vis de serrage en T en plastique - 1 po OAL, 1 po tête Diam x 1/4 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11693105
N° MFR61230314
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61230314

Vis de serrage en T en plastique - 1 po OAL, 1 po tête Diam x 1/4 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11693105
N° MFR61230314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    #10
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur
    1 po
  • Diamètre de l’épaulement
    7/16 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
61230314 61230314 10X1 PO 100PACK WING THU
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.