Motion
61230348

Made in USA
61230348

Vis de serrage en T en plastique - 1-1/4 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x 11/32 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11693106
N° MFR61230348
Prix39.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61230348

Vis de serrage en T en plastique - 1-1/4 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x 11/32 po hauteur de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11693106
N° MFR61230348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    1/4
  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Hauteur de la tête
    11/32 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’épaulement
    17/32 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
61230348 61230348 1/4X1-1/4 PO 100PACK WIN
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.