Motion
63381354

Made in USA
63381354

Tube rond en alliage de bronze, diamètre extérieur de 1-3/4 po x longueur de 13 po
N° D’ARTICLE MI11693309
N° MFR63381354
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63381354

Tube rond en alliage de bronze, diamètre extérieur de 1-3/4 po x longueur de 13 po
N° D’ARTICLE MI11693309
N° MFR63381354
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    13 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Poids à l’expédition
    9.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 660 (CDA 932) Roulement Bronze
  • Matériel
    Bronze allié

Aperçu

Description du fabricant
63381354 63381354 3/4 X 1-3/4 932 BRONZE