Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête9/32 po
- Hauteur de la tête1/8 po
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement5/32 po
- Longueur de l’épaule3/16 po
- Profondeur du filetage3/16 po
- Taille du filetage#6-32
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable avec pièce de fixation en nylon
- Qualité du matériel303, 18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte contrainte, extérieures et corrosives.Le nylon est un matériau léger et non conducteur utilisé sur les filets pour éviter le desserrement.