Motion
66056524

Made in USA
66056524

Tige filetée en acier inoxydable 5/16-24 x 6 pi - Filetage à droite, UNF
N° D’ARTICLE MI11696103
N° MFR66056524
Prix31.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
66056524

Tige filetée en acier inoxydable 5/16-24 x 6 pi - Filetage à droite, UNF
N° D’ARTICLE MI11696103
N° MFR66056524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Taille du filetage
    5/16-24

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    304 (18-8)
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
66056524 66056524 5/16-24X6 PI 304SS THÉE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.