Motion
67133645

Made in USA
67133645

6D, calibre 11 , tige lisse de 2 po OAL Common Nails, cuivre
N° D’ARTICLE MI11696183
N° MFR67133645
Prix39.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67133645

6D, calibre 11 , tige lisse de 2 po OAL Common Nails, cuivre
N° D’ARTICLE MI11696183
N° MFR67133645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1200 po
  • Taille
    6D

Détails

  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Cuivre
  • Type de point
    Diamant
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Commun

Aperçu

Description du fabricant
67133645 67133645 6D ONGLES COM CUIVRE(1LB
  • Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricité. Il est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie.